Beli alat bor batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  2. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  3. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  4. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  5. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  6. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
  8. INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp45.900

    INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  9. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  10. RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper - 5X More Stronger - DIN 338 Standart - 135° Point Sharper
  11. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  12. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Part Number: 2608594070
    • Surface Recommendation: Metal
  13. NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp92.900

    NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general HSS long drills for deep holes.
  14. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  15. Senator Set Mata Bor HSS S/S R-F (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp599.900

    Senator Set Mata Bor HSS S/S R-F (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Case Type: Metal Case
    • System of Measurement: Metric
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Flute Construction: Roll Forged
    • Material: High Speed Steel
Daftar Harga alat bor batu Terbaru November 2026
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)Rp419.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Inch Type (Drill Bit Set)Rp809.900
Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Rp159.900
INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Rp45.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)